text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca cónica A130 DIN 345 HSS Revenida a vapor 10.50mm


Artículo No. 3H271042
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma de la caña Cono Morse
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 168
Taladro de diámetro (mm) 10.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma de la caña Cono Morse
Broca espiral
Marca Dormer
Model A130
Type 5968939; 86009587

Números de artículo

Artículo No. 3H271042
EAN 7320760022139
UBB 500630493780
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A13010.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.