text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A940 DIN 340 HSSE Blanco 3.00mm


Artículo No. 6S848833
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 66
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 100
Taladro de diámetro (mm) 3
Diámetro del eje (mm) 3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 66
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A940; PFX
Type 5973142; 86012014

Números de artículo

Artículo No. 6S848833
EAN 7320760054871
UBB 500572634987
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A9403.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.