text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 9.80mm


Artículo No. 5Y781661
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 133
Taladro de diámetro (mm) 9.8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Código de producto 8207506000
Model A777
Type 5970968; 86011026

Números de artículo

Artículo No. 5Y781661
EAN 7320760375723
UBB 500631262671
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A7779.8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.