text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 9.50mm


Artículo No. 5B298526
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Taladro de diámetro (mm) 9.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A777
Type 5970952; 86011023

Números de artículo

Artículo No. 5B298526
EAN 7320760375693
UBB 500631154019
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A7779.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.