text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 9.40mm


Artículo No. 7G249970
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Taladro de diámetro (mm) 9.4
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A777
Type 5970944; 86011022

Números de artículo

Artículo No. 7G249970
EAN 7320760375686
UBB 500631151460
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A7779.4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.