text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 9.20mm


Artículo No. 1E766080
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Taladro de diámetro (mm) 9.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A777
Type 5970864; 86011020

Números de artículo

Artículo No. 1E766080
EAN 7320760375662
UBB 500631146023
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A7779.2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.