Brocas
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
Taladrar
Brocas
7U859550
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
Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 9.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7U859550
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
81
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
125
Taladro de diámetro (mm)
9
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
81
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A777
Type
5970821; 86011018
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7U859550
EAN
7320760375648
UBB
500631275889
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A7779.0