text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 8.30mm


Artículo No. 1G538140
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 8.3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A777
Type 5971295; 86011011

Números de artículo

Artículo No. 1G538140
EAN 7320760375570
UBB 500631118634
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A7778.3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.