text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 8.00mm


Artículo No. 7H706307
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 135
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 8
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Código de producto 8207506000
Model A777
Type 5971282; 86011008

Números de artículo

Artículo No. 7H706307
EAN 7320760375549
UBB 500631140406
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A7778.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.