text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 7.90mm


Artículo No. 2C227277
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 7.9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A777
Type 5971263; 86011004

Números de artículo

Artículo No. 2C227277
EAN 7320760375501
UBB 500631096699
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A7777.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.