text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 7.60mm


Artículo No. 1P616050
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 7.6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A777
Type 5971251; 86011001

Números de artículo

Artículo No. 1P616050
EAN 7320760375471
UBB 500631089017
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A7777.6
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.