text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 7.50mm


Artículo No. 9I927422
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 7.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A777
Type 5971247; 86011000

Números de artículo

Artículo No. 9I927422
EAN 7320760375464
UBB 500631085478
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A7777.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.