text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 7.20mm


Artículo No. 8I548783
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 7.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A777
Type 5971236; 86010997

Números de artículo

Artículo No. 8I548783
EAN 7320760375433
UBB 500631077210
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A7777.2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.