text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 7.10mm


Artículo No. 1P392689
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 7.1
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A777
Type 5971228; 86010996

Números de artículo

Artículo No. 1P392689
EAN 7320760375426
UBB 500631075073
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A7777.1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.