text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 6.60mm


Artículo No. 3S687766
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 101
Taladro de diámetro (mm) 6.6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A777
Type 5971204; 86010991

Números de artículo

Artículo No. 3S687766
EAN 7320760375372
UBB 500631056834
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A7776.6
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.