Brocas
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
Taladrar
Brocas
9L170422
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
Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 6.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9L170422
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
63
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
101
Taladro de diámetro (mm)
6.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
63
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A777
Type
5971198; 86010990
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9L170422
EAN
7320760375365
UBB
500631053450
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A7776.5