text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 5.10mm


Artículo No. 6Q562294
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 52
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 86
Taladro de diámetro (mm) 5.1
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 52
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A777
Type 5971315; 86010973

Números de artículo

Artículo No. 6Q562294
EAN 7320760375211
UBB 500630999364
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A7775.1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.