text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 4.80mm


Artículo No. 1B144565
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 52
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 86
Taladro de diámetro (mm) 4.8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 52
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA
Model A777
Type 5971232; 86010970

Números de artículo

Artículo No. 1B144565
EAN 7320760375181
UBB 500630980372
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A7774.8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.