Brocas
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
Taladrar
Brocas
5T554337
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
Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 4.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5T554337
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
47
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
80
Taladro de diámetro (mm)
4.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
47
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A777
Type
5971084; 86010967
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5T554337
EAN
7320760375150
UBB
500630971538
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A7774.5