Brocas
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
Taladrar
Brocas
3X978145
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
Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 4.30mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3X978145
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
47
Material de corte
HSS-E
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
80
Taladro de diámetro (mm)
4.3
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
47
Material de corte
HSS-E
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A777
Type
5971078; 86010965
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3X978145
EAN
7320760375136
UBB
500630966769
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A7774.3