Brocas
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
Mecanizado
Taladrar
Brocas
4X794665
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
Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 4.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4X794665
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
43
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
75
Taladro de diámetro (mm)
4
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
43
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Model
A777
Type
5971070; 86010962
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4X794665
EAN
7320760375105
UBB
500630995974
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A7774.0