text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 3.50mm

10 días

Artículo No. 9P481990
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 39
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 70
Taladro de diámetro (mm) 3.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 39
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Código de producto 8207506000
Model A777
Type 5971043; 86010953

Números de artículo

Artículo No. 9P481990
EAN 7320760375020
UBB 500630813557
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A7773.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.