text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 23/64In


Artículo No. 9K347649
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA
Model A777
Type 5971010; 86010944

Números de artículo

Artículo No. 9K347649
EAN 7320760374931
UBB 500630770724
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A77723/64
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.