text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 21/64In


Artículo No. 1W811788
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A777
Type 5971006; 86010943

Números de artículo

Artículo No. 1W811788
EAN 7320760374924
UBB 500630761160
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A77721/64
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.