Brocas
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
Taladrar
Brocas
6E329714
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
Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 2.80mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6E329714
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
33
Material de corte
HSS-E
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud total (mm)
61
Taladro de diámetro (mm)
2.8
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
33
Material de corte
HSS-E
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
Ver
Model
A777
Type
5970998; 86010941
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6E329714
EAN
7320760374900
UBB
500630749397
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A7772.8