text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 2.00mm


Artículo No. 3E804288
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 24
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 49
Taladro de diámetro (mm) 2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 24
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A777
Type 5970961; 86010933

Números de artículo

Artículo No. 3E804288
EAN 7320760374825
UBB 500630798964
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A7772.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.