text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 14.50mm


Artículo No. 8J030358
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 114
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 169
Taladro de diámetro (mm) 14.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 114
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A777
Type 5971090; 86010925

Números de artículo

Artículo No. 8J030358
EAN 7320760374740
UBB 500630671989
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A77714.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.