text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 14.00mm


Artículo No. 7I865751
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 108
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 160
Taladro de diámetro (mm) 14
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 108
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A777
Type 5971088; 86010924

Números de artículo

Artículo No. 7I865751
EAN 7320760374733
UBB 500630676939
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A77714.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.