text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 13.50mm


Artículo No. 6Y335580
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 108
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 160
Taladro de diámetro (mm) 13.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 108
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A777
Type 5971054; 86010921

Números de artículo

Artículo No. 6Y335580
EAN 7320760374702
UBB 500630553757
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A77713.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.