text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 12.50mm


Artículo No. 4X893873
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 151
Taladro de diámetro (mm) 12.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A777
Type 5970921; 86010918

Números de artículo

Artículo No. 4X893873
EAN 7320760374672
UBB 500630539178
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A77712.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.