text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 11.20mm


Artículo No. 9K087587
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 142
Taladro de diámetro (mm) 11.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A777
Type 5971042; 86010911

Números de artículo

Artículo No. 9K087587
EAN 7320760374603
UBB 500630508553
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A77711.2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.