text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 10.20mm


Artículo No. 0W354957
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 133
Taladro de diámetro (mm) 10.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A777
Type 5971027; 86010907

Números de artículo

Artículo No. 0W354957
EAN 7320760374566
UBB 500630486511
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A77710.2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.