text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 1/8In


Article number 7D690167
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 36
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Longitud total (mm) 65
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 36
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A777
Type 5971015; 86010904

Article numbers

Article number 7D690167
EAN 7320760374535
UBB 500630482304
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  A7771/8
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.