Brocas
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
Taladrar
Brocas
0X190229
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
Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 1.80mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0X190229
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
46
Taladro de diámetro (mm)
1.8
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A777
Type
5970996; 86010899
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0X190229
EAN
7320760374498
UBB
500630467131
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A7771.8