text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 1.40mm


Artículo No. 2K010279
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 18
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 40
Taladro de diámetro (mm) 1.4
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 18
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A777
Type 5970976; 86010895

Números de artículo

Artículo No. 2K010279
EAN 7320760374467
UBB 500630454758
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A7771.4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.