Brocas
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
Taladrar
Brocas
4C574574
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
Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 1.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4C574574
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
12
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud total (mm)
34
Taladro de diámetro (mm)
1
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
12
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
Ver
Model
A777
Type
5970956; 86010891
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4C574574
EAN
7320760375884
UBB
500630726932
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A7771.0