text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 0.55mm


Artículo No. 4S430313
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 7
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 24
Taladro de diámetro (mm) 0.55
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 7
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A777
Type 5970917; 86010884

Números de artículo

Artículo No. 4S430313
EAN 7320760375815
UBB 500630434701
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A777.55
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.