Brocas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Taladrar
Brocas
4L962533
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
Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 0.40mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4L962533
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
5
Material de corte
HSS-E
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
20
Taladro de diámetro (mm)
0.4
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
5
Material de corte
HSS-E
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Model
A777
Type
5970906; 86010881
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4L962533
EAN
7320760375785
UBB
500630432317
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A777.4