text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A520 DIN 1897 HSS TiN 6.90mm


Artículo No. 3R939604
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 34
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 74
Taladro de diámetro (mm) 6.9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 34
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A520; ADX
Type 5970555; 86010550

Números de artículo

Artículo No. 3R939604
EAN 7320760039298
UBB 500629510875
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A5206.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.