Brocas
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
Taladrar
Brocas
0V515044
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
Dormer Broca A510 DIN 338 HSS TiN 5.20mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0V515044
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
52
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
86
Taladro de diámetro (mm)
5.2
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
52
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A510; ADX
Type
5970512; 86010405
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0V515044
EAN
7320760036716
UBB
500629502203
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A5105.2