text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A510 DIN 338 HSS TiN 4.20mm


Artículo No. 5F887229
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 43
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 75
Taladro de diámetro (mm) 4.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 43
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A510; ADX
Type 5970478; 86010395

Números de artículo

Artículo No. 5F887229
EAN 7320760036617
UBB 500629498261
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A5104.2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.