text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A160 DIN 338 HSS Blanco Revenida a Vapor 5.00mm

Artículo No. 0E675109
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 52
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico

Especificaciones

Longitud total (mm) 86
Taladro de diámetro (mm) 5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 52
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Model A160
Type 5969620; 86009927

Números de artículo

Artículo No. 0E675109
EAN 7320760029749
UBB 500631039020
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1605.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.