text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 9MM


Artículo No. 0H915819
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Taladro de diámetro (mm) 9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A147
Type 7022477; 86026741

Números de artículo

Artículo No. 0H915819
EAN 7320760691489
UBB 500661464031
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr A1479.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.