text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 8.80MM


Artículo No. 6P980922
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Taladro de diámetro (mm) 8.8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A147
Type 7022475; 86026739

Números de artículo

Artículo No. 6P980922
EAN 7320760691465
UBB 500661463876
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr A1478.8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.