text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Dormer Broca A147 Clear 8.20MM


Artículo No. 8Z060287
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 8.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA
Model A147
Type 7022469; 86026733

Números de artículo

Artículo No. 8Z060287
EAN 7320760691403
UBB 500661463207
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr A1478.2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.