text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 7.20MM


Artículo No. 6R891388
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 7.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A147
Type 7022459; 86026820

Números de artículo

Artículo No. 6R891388
EAN 7320760691304
UBB 500661462217
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr A1477.2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.