text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Dormer Broca A147 Clear 7.10MM


Artículo No. 4O379349
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 7.1
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA
Model A147
Type 7022458; 86026819

Números de artículo

Artículo No. 4O379349
EAN 7320760691298
UBB 500661462134
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr A1477.1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.