text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 6.80MM


Artículo No. 1Y244182
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 6.8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A147
Type 7022455; 86026816

Números de artículo

Artículo No. 1Y244182
EAN 7320760691267
UBB 500661461896
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr A1476.8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.