text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 6.70MM


Artículo No. 2L213981
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 101
Taladro de diámetro (mm) 6.7
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A147
Type 7022454; 86026815

Números de artículo

Artículo No. 2L213981
EAN 7320760691250
UBB 500661461714
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr A1476.7
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.