text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 6.50MM


Artículo No. 2W724594
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 101
Taladro de diámetro (mm) 6.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A147
Type 7022452; 86026813

Números de artículo

Artículo No. 2W724594
EAN 7320760691236
UBB 500661461557
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr A1476.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.